Holzșuruburi
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
Holzșuruburi
29340
29340.050.035
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
Holzșurub cap bombat, locaș cruce Pozidriv Oțel Zincat 5X35MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Info
Toate dimensiunile sunt informative şi pot varia în funcţie de producător.
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
5 mm
Lungime
35 mm
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Info
Toate dimensiunile sunt informative şi pot varia în funcţie de producător.
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiuni
D (mm)
5
dk (max.)
9.6
k (max.)
3.4
L (mm)
35
Nr. locaş cruce
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
29340.050.035
EAN
8715492956170
UBB
950350041675
UNSPSC
31161508