Nedtrain Oud
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
Holzșuruburi
51770
51770.030.025
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
Holzșurub cap bombat, locaș cruce Pozidriv Oțel inoxidabil A2 3X25MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Info
Toate dimensiunile sunt informative şi pot varia în funcţie de producător.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
3 mm
Lungime
25 mm
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Info
Toate dimensiunile sunt informative şi pot varia în funcţie de producător.
Dimensiuni
D (mm)
3
dk (max.)
5.9
k (max.)
2.2
L (mm)
25
Nr. locaş cruce
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51770.030.025
EAN
8715492309167
UBB
950350321358
UNSPSC
31161508