houtvijzen
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
Șuruburi pentru fixări în lemn
51876
51876.030.030
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
Holzșurub cap înecat, locaș Pozidriv DIN 7997-Z Oțel inoxidabil A2 3X30MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Info
Filet de şurub de lemn conform DIN 7998.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
3 mm
Lungime
30 mm
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Info
Filet de şurub de lemn conform DIN 7998.
Dimensiuni
D (mm)
3
dk
5.6
ds
3
k (max.)
1.65
L (mm)
30
Nr. locaş cruce
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7997 Z
NEN
2253
NF
E25-601
Numerele articolelor
Cod Articol
51876.030.030
EAN
8715494144957
UBB
500571419000
UNSPSC
31161508