MAVE B.V.
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
Holzșuruburi
55775
55775.035.016
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
Holzșurub cap înecat, locaș hexalobular Oțel inoxidabil A4 3,5X16MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Hexalobular
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Info
Toate dimensiunile sunt informative şi pot varia în funcţie de producător.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
3.5 mm
Lungime
16 mm
Tip antrenare
Hexalobular
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Info
Toate dimensiunile sunt informative şi pot varia în funcţie de producător.
Dimensiuni
D (mm)
3.5
dk
7
k
2.3
L (mm)
16
Locaş
15
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
55775.035.016
EAN
8717077002081
UBB
500635801094
UNSPSC
31161508