MAVE B.V.
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
Holzșuruburi
29240
29240.040.040
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
Holzșurub cap înecat, locaș cruce Pozidriv Oțel Zincat 4X40MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Info
Toate dimensiunile sunt informative şi pot varia în funcţie de producător.
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
4 mm
Lungime
40 mm
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Info
Toate dimensiunile sunt informative şi pot varia în funcţie de producător.
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiuni
D (mm)
4
dk (max.)
7.9
k (max.)
2.5
L (mm)
40
Nr. locaş cruce
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
29240.040.040
EAN
8715492952684
UBB
950350030603
UNSPSC
31161508