MIVB-STIB - 8797421797518
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
Holzșuruburi
55750
55750.035.020
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
Holzșurub cap înecat, locaș cruce Pozidriv Oțel inoxidabil A4 3,5X20MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Info
Toate dimensiunile sunt informative şi pot varia în funcţie de producător.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
3.5 mm
Lungime
20 mm
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Info
Toate dimensiunile sunt informative şi pot varia în funcţie de producător.
Dimensiuni
D (mm)
3.5
dk (max.)
6.9
k (max.)
2.1
L (mm)
20
Nr. locaş cruce
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
55750.035.020
EAN
8715492352866
UBB
950350423246
UNSPSC
31161508