MAVE B.V.
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
Holzșuruburi
51773
51773.045.080
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
Heco-Topix Holzșurub cap înecat, locaș hexalobular Oțel inoxidabil A2 4,5X80MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
4.5 mm
Lungime
80 mm
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Dimensiuni
D (mm)
4.5
dk (max.)
9
k (max.)
2.7
L (mm)
80
Locaş
25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51773.045.080
EAN
4019787402392
UBB
500504057240
UNSPSC
31161508
Nr. articol producător
40239