text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Tubulare T 60


12.5 mm (1/2″) square drive in accordance with DIN 3121 - G 12.5. ISO 1174. With pin hole and ring groove. Drive: For screws with TORX® profile. Special steel. Manganese phosphated

Cod Articol
Lungime totală 47
Dimensiune (TX) 60
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Cu gaură Da
Dimensiunea conexiunii 12.5
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală 47
Dimensiune (TX) 60
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Cu gaură Da
Dimensiunea conexiunii 12.5

Descriere

12.5 mm (1/2″) square drive in accordance with DIN 3121 - G 12.5. ISO 1174. With pin hole and ring groove. Drive: For screws with TORX® profile. Special steel. Manganese phosphated

Numerele articolelor

Cod Articol G2246.000.060
EAN 4010886619766
UBB 240122727532
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6197600

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.