text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Mușcă D 19 1/2 inch lățime de 12 puncte între flanșe 15 mm lungime 39.5 mm


Angrenaj pătrat conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu canelură de reținere a bilei, cu acționare manuală, cu mâner zimțat, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, lustruit, cromat, * nu este standardizat, * nu este standardizat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 15
Lungime (mm) 39.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 15
Lungime (mm) 39.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Da
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 15
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu

Descriere

Angrenaj pătrat conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu canelură de reținere a bilei, cu acționare manuală, cu mâner zimțat, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, lustruit, cromat, * nu este standardizat, * nu este standardizat

Numerele articolelor

Cod Articol G2231.150.001
EAN 4010886613375
UBB 240122037585
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6133710

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.