text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 03.05.2024– 06.05.2024 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Gedore Chei dinamometrice K 3/4 80-400


For controlled fastener tightening. Built-in ratchet· Adjustable working range· Sturdy, varnished steel tube construction with galvanised ratchet and high-grade plastic parts· Tactile and audible release signal· Classified in accordance with DIN EN ISO 6789:2003 Type II Class A*· Release accuracy ± 3 % from pre-set scale value· Ergonomically-shaped, 2-c

Cod Articol 8P139726
Lungime totală 715.5
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere 80 - 400
Dimensiunea conexiunii 20
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală 715.5
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere 80 - 400
Dimensiunea conexiunii 20
Reglarea dimensiunii treptei 10
Diviziunea scării de precizie 1
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 3
Cu scară Da

Descriere

For controlled fastener tightening. Built-in ratchet· Adjustable working range· Sturdy, varnished steel tube construction with galvanised ratchet and high-grade plastic parts· Tactile and audible release signal· Classified in accordance with DIN EN ISO 6789:2003 Type II Class A*· Release accuracy ± 3 % from pre-set scale value· Ergonomically-shaped, 2-component plastic handle with calibration aid· Switch between main scale (Nm) and secondary scale (lbf.ft)· With micrometer scale for main scale (Nm) to set between scale values· Ergonomic torque adjustment system with reference symbol· Quick-adjustment option· Locking adjustment setting systemType:With sliding square and securing pin* With a traceable factory certificate. Calibrated to a max. deviation of ± 3 %. The standard requirement (± 4 %) is exceeded for your safety.

Numerele articolelor

Cod Articol 8P139726
EAN 4002805931400
UBB 500632577325
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 2641267
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.