Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
9F270299
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
Gedore Chei dinamometrice DRL 3/4
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
9F270299
Lungime totală
1403
Dimensiunea conexiunii
3/4 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere
155 - 760
Dimensiunea conexiunii
20
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală
1403
Dimensiunea conexiunii
3/4 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere
155 - 760
Dimensiunea conexiunii
20
Reglarea dimensiunii treptei
10
Diviziunea scării de precizie
10
Cu extensie
Da
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789
3
Cu scară
Da
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
All-metal design made of high-strength aluminium alloy. With fixed square drive. Aluminium handle. Clockwise ratcheting. Combined double Nm/lbf-ft scale. Lightweight metal housing. Loaded parts made of special steel. Audible and tactile release signal. Ergonomic adjusting button for fast setting. Calibrated to a release accuracy of ± 3 % of the tolerance of the set scale value. No shifts in value or impact on accuracy from using both hands or using off-handle (as with conventional torque spanners), since both square drive and pivot point are on a single axis for increased safety. Extensible to reduce work load
Numerele articolelor
Cod Articol
9F270299
EAN
4002805868010
UBB
500642468416
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
7670500