AIR CLIMA BVBA - 8797444407438
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
Greu
63324
63324.080.010
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
FISCHER Bulon de ancorare FBN II Oțel Zincat 8/10 (8X71)
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel
Aprobare
ETA Option 7
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Nr. tip
FBN II
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
71 mm
Material
Oțel
Aprobare
ETA Option 7
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Nr. tip
FBN II
Info
d
o
= Diametrul nominal de găurire.
T
fix
= Raza de prindere.
h
ef
= Adâncimea efectivă de ancorare.
Min. t
d
= Adâncimea de găurire recomandată.
kN = Sarcina în kN.
Sarcina permisă este valabilă pentru o singură ancoră, în beton cu crăpături (zona de tensiune) cu o clasă a betonului C20/25, incluzând un factor de siguranţă y
f
= 1,4 şi daca S
cr
, N şi C
cr
, N sunt luate în calcul.
Când are loc o reducere a distanţierii minime sau o distanţei marginale este recomandată o recalculare a forţelor folosind ghidurile tehnice sau programe de calculare specializate, amândouă fiind disponibile la cerere.
Calculările finale trebuie să respecte ETA - Aprobarea Tehnică Europeană, aceste aprobări fiind şi ele disponibile la cerere.
Dimensiuni
d-D
M8
do
8
hef
40
kN
2.9
L (mm)
71
Min. td
66
Inel ø
16
tfix
10
Tip
8/10 (8X71)
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
63324.080.010
EAN
4006209406649
UBB
500504267385
UNSPSC
31162101
Nr. articol producător
40664
Descărcați informații suplimentare
Descărcați E-doc