cellulaire
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
Mediu
63562
63562.075.182
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
Fischer Șurub de cadru ferestre Oțel Zincat FFS FFS 7,5X182
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Info
Potrivit pentru beton, cărămidă solidă, cărămizi de calcar solide, cărămizi perforate, cărămizi de calcar perforate, BCA, piatră ponce, piatră naturală etc.FFS
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
7.5 mm
Lungime
182 mm
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Info
Potrivit pentru beton, cărămidă solidă, cărămizi de calcar solide, cărămizi perforate, cărămizi de calcar perforate, BCA, piatră ponce, piatră naturală etc.FFS
Dimensiuni
D (mm)
7.5
Burghiu ø
6
L (mm)
182
Tip
FFS
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
63562.075.182
EAN
4048962220223
UBB
500500606859
UNSPSC
31162400
Nr. articol producător
532942
Descărcați informații suplimentare