text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimati clienti, datorita Sarbatorii Nationale din Ungaria din data de 20.05, comenzile plasate in data de 17.05 se vor livra cu o zi intarziere.

Facom Chei dinamometrice 340NM


Accuracy: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. Measuring mode: peak or follower. Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in and kg.cm. Bits: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Presetting possible of 9 torque. Memory 250 values with PC USB link. Supplied in plastic case with foam interior.

Cod Articol 3E296209
Electronică Da
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Moment de strângere 17 - 340
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 2
Ambalat la 1

Specificații

Electronică Da
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Moment de strângere 17 - 340
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 2

Descriere

Accuracy: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. Measuring mode: peak or follower. Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in and kg.cm. Bits: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Presetting possible of 9 torque. Memory 250 values with PC USB link. Supplied in plastic case with foam interior.

Numerele articolelor

Cod Articol 3E296209
EAN 3148518346207
UBB 500637446898
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător E.306-340D
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.