text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimati clienti, datorita Sarbatorii Nationale din Ungaria din data de 20.05, comenzile plasate in data de 17.05 se vor livra cu o zi intarziere.

Facom Chei combinate 14MM


Standard wrench for all current applications. High mechanical strength combined with compact size meeting aeronautical standards. Ring head: - Ring open end (size E) designed for better access to series or embedded screws. - OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. - Ring head angled at 15°. Open end head: - Open end angled at 15°. - Open end head-handle geometry optimised for increased access. Metric sizes: 4 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 4Q756280
Lățimea cheii la capătul deschis
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet 14
Număr de vârfuri 12
Ambalat la 1

Specificații

Lățimea cheii la capătul deschis 14
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet 14
Număr de vârfuri 12

Descriere

Standard wrench for all current applications. High mechanical strength combined with compact size meeting aeronautical standards. Ring head: - Ring open end (size E) designed for better access to series or embedded screws. - OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. - Ring head angled at 15°. Open end head: - Open end angled at 15°. - Open end head-handle geometry optimised for increased access. Metric sizes: 4 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 4Q756280
EAN 3148517680104
UBB 500638341429
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 440.14
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.