Bucșă de găurit
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
F3690
F3690.069.001
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
Fabory Unealtă alezare Short DIN 179 A 6,9 MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
D (mm)
Tip de accesoriu/piesă de schimb
Alte
Accesoriu
Da
Piese de schimb
Nu
d1
6.90
d2
12
h2
10
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
D (mm)
6.90
Tip de accesoriu/piesă de schimb
Alte
Accesoriu
Da
Piese de schimb
Nu
d1
6.90
d2
12
h2
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
179A
Numerele articolelor
Cod Articol
F3690.069.001
EAN
8715493117136
UBB
240201700491
UNSPSC
27110000