Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
6W212334
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
Dormer Tarod de mașină E250 DIN 376 N/A HSSE Blanc M3x0.50mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
6W212334
Model
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
10
Lungime totală (mm)
56
Diametrul arborelui (mm)
2.2
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
10
Pasul filetat (mm)
0.5
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Model
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
10
Lungime totală (mm)
56
Diametrul arborelui (mm)
2.2
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
10
Pasul filetat (mm)
0.5
Dimensiunea filetului
3
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
1.8
Filet stângaci
Nu
Model
E250
Type
5975790; 86015789
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6W212334
EAN
7320760087039
UBB
500572638780
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E250M3