39410
39410.060.016
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
DIN 661/302 Oțel C4C/C10C Simplu 6X16MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Material tehnic
C4C/C10C
Tratament suprafaţă
Simplu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
6 mm
Lungime
16 mm
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Material tehnic
C4C/C10C
Tratament suprafaţă
Simplu
Dimensiuni
d1
6
d2
10.5
d3 (min.)
5.82
D (mm)
6
e (max.)
3
k ≈
3
L (mm)
16
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
1051
BS
4620
DIN
661/302
Numerele articolelor
Cod Articol
39410.060.016
EAN
8715492822239
UBB
950368009771
UNSPSC
31162201