50680
50680.050.008
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
DIN 661/302 Aluminiu 99,5 5X8MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Forma de cap
Cap înecat
Material
Aluminiu
Material tehnic
99.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
5 mm
Lungime
8 mm
Forma de cap
Cap înecat
Material
Aluminiu
Material tehnic
99.5
Dimensiuni
d1
5
d2
8.8
d3 (min.)
4.82
D (mm)
5
e (max.)
2.5
k ≈
2.5
L (mm)
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
4620
ISO
1051
DIN
661/302
Numerele articolelor
Cod Articol
50680.050.008
EAN
8715492248657
UBB
950368035594
UNSPSC
31162201