50680
50680.020.016
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
DIN 661/302 Aluminiu 99,5 2X16MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Forma de cap
Cap înecat
Material
Aluminiu
Material tehnic
99.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
2 mm
Lungime
16 mm
Forma de cap
Cap înecat
Material
Aluminiu
Material tehnic
99.5
Dimensiuni
d1
2
d2
3.5
d3 (min.)
1.87
D (mm)
2
e (max.)
1
k ≈
1
L (mm)
16
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
661/302
BS
4620
ISO
1051
Numerele articolelor
Cod Articol
50680.020.016
EAN
8715492248473
UBB
950368033854
UNSPSC
31162201