Greu
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
Greu
70565
70565.063.070
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
DeWalt Şurub de ancorare cap hexagonal tip TAPH Oțel Perma-Seal 6,3X70MM
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Perma-Seal
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
6.3 mm
Lungime
70 mm
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Perma-Seal
Nr. tip
TAPH
Info
d
o
= Diametrul nominal de găurire.
h
o
= Foraj adancime.
N
rec
= Sarcina recomandată în kN pentru beton
.
t
fix
= Raza de prindere.
s = Lăţime de cheie.
Dimensiuni
D (mm)
6.3
do
4.8
L (mm)
70
Nrec
0.5
s
5
tfix
45
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Tapper-Pro Screws Tapper-PRO HEX HEAD Screws Perma-Seal One-piece self-tapping concrete screw for use in a variety of applications in base materials including concrete, masonry and wood Features a corrosion resistant Perma-Seal coating and an optimised thread design for lower installation torque. The only concrete screw to meet the 2012 IBC and IRC standards for 4 different base materials Features a corrosion resistant Perma-Seal coating and an optimised thread design for lower installation torque. The screw also incorporates a gimlet drill point for wood (no pre-drilling required) Applications Screen enclosures Exterior metal lighting Storm shutters Marine applications
Numerele articolelor
Cod Articol
70565.063.070
UBB
500679569821
UNSPSC
31162101
Nr. articol producător
DWT1400250