text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimate client, din cauza lucrărilor de mentenanță programate pentru weekend-ul următor, vă rugăm să comandați articolele dvs. mai devreme.
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
Șuruburi pentru tablă
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
Șuruburi pentru tablă
26300
26300.035.006
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
Cross recessed pan head tapping screw with flat end Phillips DIN 7981 F-H Oțel Nichelat ST3,5X6,5MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Nichelat
Filete
Filet autofiletant
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 2.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
3.5 mm
Lungime
6.5 mm
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Nichelat
Filete
Filet autofiletant
Dimensiuni
D (mm)
3.5
dk (max.)
6.9
k
2.6
L (mm)
6.5
Nr. locaş cruce
2
P
1.3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
≈B18.6.5M-B
NF
≈E25-658 F
ISO
≈7049 F
BS
≈4174-B
DIN
7981 F
Numerele articolelor
Cod Articol
26300.035.006
EAN
8715492654311
UBB
950352083394
UNSPSC
31161507