Șuruburi pentru tablă
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
Șuruburi pentru tablă
26772
26772.022.006
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
Cross recessed countersunk head tapping screw with flat end DIN 7982 F-Z Oțel Zincat ST2,2X6,5MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
2.2 mm
Lungime
6.5 mm
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet autofiletant
Dimensiuni
D (mm)
2.2
dk
4.3
k ≈
1.3
L (mm)
6.5
Nr. locaş cruce
1
P
0.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
7050 FZ
DIN
7982 FZ
Numerele articolelor
Cod Articol
26772.022.006
EAN
8712423028852
UBB
500656742565
UNSPSC
31161507