text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimate client, din cauza lucrărilor de mentenanță programate pentru weekend-ul următor, vă rugăm să comandați articolele dvs. mai devreme.
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
Şuruburi de lemn universale
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
Şuruburi de lemn universale
51751
51751.053.070
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
Countersunk head screw with cutting point Oțel inoxidabil A2 5,3X70
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
5.3 mm
Lungime
70 mm
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Dimensiuni
D (mm)
5.3
L (mm)
70
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51751.053.070
EAN
8715494629706
UBB
500634354376
UNSPSC
31161504