Coliere din oțel cu clips de fixare din inox
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
Piese din materiale plastice
Coliere din plastic
Coliere din oțel cu clips de fixare din inox
43346
43346.092.024
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
Coliere din oțel cu clips de fixare din inox Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 high temperature 92X2,4
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Lungime
Clasă
6.6
Material
Plastic
Material tehnic
Poliamidă (nilon)
Info
high temperature
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Lungime
92 mm
Clasă
6.6
Material
Plastic
Material tehnic
Poliamidă (nilon)
Info
high temperature
Dimensiuni
L (mm)
92
Max. pachet ø
20
Forţă de tensionare în N
80
W
2.3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
43346.092.024
EAN
5414363178408
UBB
500702743401
UNSPSC
39121703
Nr. articol producător
TYHT23M