Ştifturi cu cap şi gaură pentru cui spintecat
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
Ştifturi cu cap şi gaură pentru cui spintecat
U39798
U39798.043.0125
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
Clevis pin ASME B18.8.1 cu cap plat și locaș splint ASME B18.8.1 Oțel carbon Zincat 7/16X1.1/4
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Material
Oțel carbon
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Material
Oțel carbon
Tratament suprafaţă
Zincat
Dimensiuni
A
0.4375
A (max.)
0.436
B (max.)
0.57
A (min.)
0.431
Cotter pin dia.
0.125
C (max.)
0.16
E
0.15625
W
0.219
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.8.1
Numerele articolelor
Cod Articol
U39798.043.0125
EAN
8712423092556
UBB
500626391873
UNSPSC
31162400