Capace din cauciuc obturare orificii
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
Piese din materiale plastice
Capace și dopuri de plastic
Capace din cauciuc obturare orificii
38950
38950.080.142
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
Capac cauciuc Plastic Policlorură de vinil 8X14,5
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Material
Plastic
Material tehnic
Policlorură de vinil
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
8 mm
Material
Plastic
Material tehnic
Policlorură de vinil
Dimensiuni
a
1.6
d1
8
d2
14.5
d3
10.6
D (mm)
8
h
4.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
38950.080.142
EAN
8715492789808
UBB
950357237664
UNSPSC
31162806