text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimate client, din cauza lucrărilor de mentenanță programate pentru weekend-ul următor, vă rugăm să comandați articolele dvs. mai devreme.

Cablu de oțel 7x19 pentru cablu de ancoră Oțel inoxidabil A4 4MM-250MTR


·  High breaking strength, good resistance to crushing, high flexibility with wire strands core and stainless steel

Cod Articol
Diameter
Lungime
Caracteristici cheie · High breaking strength, good resistance to crushing, high flexibility with wire strands core and stainless steel
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Ambalat la 1

Specificații

Diameter 4 mm
Lungime 250 mm
Caracteristici cheie · High breaking strength, good resistance to crushing, high flexibility with wire strands core and stainless steel
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4

Dimensiuni

≈ Sarcină de rupere minimă în N 8340
D (mm) 4
Greutate kg/m 0.061
WR-ø 4

Numerele articolelor

Cod Articol 54232.040.001
EAN 4043377192950
UBB 500618150691
UNSPSC 31151505

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.