My Favorites
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
Șuruburi cârlig pătrat
Șuruburi cârlig pătrate non-metrice
17120
17120.000.025
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
Cârlig drept cu filet holzșurub Oțel Zincat 2,5X25MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
2.5 mm
Lungime
25 mm
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Dimensiuni
d1
2.5
d2
3.2
D (mm)
2.5
h
11
L (mm)
25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
17120.000.025
EAN
8712547014625
UBB
408370108891
UNSPSC
31161610