Bolţuri pentru rindea
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
Bolţuri pentru rindea
U08361
U08361.025.0200
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
Bulon elevator cu cap înecat şi nas UNC ASME B18.5 Oțel carbon ASTM A307 Zincat Gr.A 1/4-20X2 Inch
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
Gr.A
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel carbon
Material tehnic
ASTM A307
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
1/4 Inch
Lungime
2 Inch
Clasă
Gr.A
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel carbon
Material tehnic
ASTM A307
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Unified National Coarse
Dimensiuni
O (max.)
0.28
P (max.)
0.219
A (max.)
1.008
C
9
H (max.)
0.098
LT (min.): L
6 Inch
1
LT (min.): L≤6 Inch
0.75
TPI
20
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.5
Numerele articolelor
Cod Articol
U08361.025.0200
EAN
8715492865731
UBB
500625933683
UNSPSC
31162400