Bolţuri hexagonale cu flanşă
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
Bolţuri hexagonale cu flanşă
04137
04137.100.060
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
Bulon cu flanşă hexagonală DIN 6921 Oțel Zincat 10.9 M10X60
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
60 mm
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.Specific features of hexagon bolts with flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Washers are not necessary.
Dimensiuni
b (min.)
26
d-D
M10
dc (max.)
22.3
k (max.)
9.2
L (mm)
60
P
1.5
s
15
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
EN
≈1665
DIN
6921
ISO
≈4162
ASME
≈B18.2.3.4M
Numerele articolelor
Cod Articol
04137.100.060
EAN
8717077238633
UBB
500648945094