Polizoare drepte GGS 8 CE, Specialistul puternic în şlefuirea suprafeţelor, Motor puternic de 750 W cu pornire lină pentru un avans mare de lucru, Formă constructivă uşor manevrabilă şi cuplu puternic – ideal pentru şlefuirea suprafeţelor cu şlefuitoare cu lamele, perii, ş.a. accesorii, Frână de siguranţă: sesizează un blocaj, opreşte imediat maşina – pentru un grad ridicat de protecţie a utilizatorului, Costuri reduse de întreţinere datorită durabilităţii îmbunătăţite a cărbunilor întrerupători, Constant Electronic pentru turaţie constantă chiar cu sarcină mare, Nou sistem de prindere pentru fixarea fără joc a pietrelor cilindrice de şlefuit pentru lucrul de precizie, Perii colectoare întrerupătoare pentru protecţia ridicată a motorului, Răcire directă pentru o mare capacitate de suprasolicitare şi durată de utilizare îndelungată, Cheie fixă simplă 13 mm (nr. ET 3 607 950 025), Cheie fixă simplă 19 mm (nr. ET 3 607 950 024), Unitate de fixare (piuliţă de strângere & bucşă elastică 6 mm, nr. ET 3 607 030 474)