Bolţuri structurale
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
Bolţuri structurale
U04210
U04210.050.0225
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
Bolțuri structurale cap hexagonal filet UNC supradimensionat ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125 Zincat termic Gr.A325 Type 1 supradimensionat 1/2-13X2.1/4
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
Gr.A325 Type 1
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Carbon or alloy steel
Material tehnic
ASTM F3125
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
1/2 Inch
Lungime
2.1/4 Inch
Clasă
Gr.A325 Type 1
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Carbon or alloy steel
Material tehnic
ASTM F3125
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Filete
Unified National Coarse
Info
Oversized hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with standard thread tolerance class 2A before coating.
After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 2B. Suitable nuts must be tapped oversized as per ASTM A563.oversized
Dimensiuni
F
0.875
H
0.3125
LT (min.)
1
TPI
13
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.2.6
Numerele articolelor
Cod Articol
U04210.050.0225
EAN
8715492877512
UBB
500624074604
UNSPSC
31162400