Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
04145
04145.100.050
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
Bolțuri fit cap hexagonal DIN 610 Oțel Simplu 10.9 M10X50X37,4
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Lk min.
37.4
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
50 mm
Lk min.
37.4
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensiuni
b:50mm
L≤150mm
15.5
b:L
150mm
20.5
b:L≤50mm
13.5
d-D
M10
ds (k6)
11
k
6.4
L (mm)
50
P
1.5
s
16
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
610
Numerele articolelor
Cod Articol
04145.100.050
EAN
8717077294837
UBB
500650803892
UNSPSC
31162400