Sortiva - 8804317888654
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
46210
46210.096.050
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
Bolțuri cu cap hexagonal BSW BS ≈1083 Alamă Cu2 3/8X2 Inch
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Alamă
Material tehnic
Cu2
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
3/8 Inch
Lungime
50 mm
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Alamă
Material tehnic
Cu2
Direcție filet
Dreapta
Filete
British Standard Whitworth
Filete pe inch
16
Info
Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified threads (UNC/UNF).
Depending on availability the dimensions may deviate.
Dimensiuni
A
0.6
F
0.25
L (mm)
50
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
≈1083
Numerele articolelor
Cod Articol
46210.096.050
EAN
8715492842152
UBB
950351752239
UNSPSC
31161620