Bolţuri structurale
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
Bolţuri structurale
U04008
U04008.062.0350
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
Bolţuri hexagonale structurale grele UNC ASME B18.2.6 Alloy steel ASTM F3125 Simplu Gr.A490 Type 1 5/8-11X3.1/2
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
Gr.A490 Type 1
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Alloy steel
Material tehnic
ASTM F3125
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
5/8 Inch
Lungime
3.1/2 Inch
Clasă
Gr.A490 Type 1
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Alloy steel
Material tehnic
ASTM F3125
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Unified National Coarse
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensiuni
F
1.0625
H
0.390625
LT (min.)
1.25
TPI
11
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.2.6
Numerele articolelor
Cod Articol
U04008.062.0350
EAN
8715492871725
UBB
500624063557
UNSPSC
31162400