text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimati clienti, datorita Sarbatorii Nationale din Ungaria din data de 20.05, comenzile plasate in data de 17.05 se vor livra cu o zi intarziere.

Bessey Clampe manuale cu arc EZXL EZXL 600/90


2-component plastic handle with pump lever and integrated release lever behind the rail up to 2,750 N clamping force (for EZXL). Toolless repositioning for spreading rubber-coated protective caps with cross prism for secure gripping of round, pointed and angular parts

Cod Articol 6U360244
Domeniul de calibrare 600 - 600
Lungimea fălcii 90
Mâner de material Plastic
Control cu o singură mână Da
Ambalat la 6
Exclusiv împachetare

Specificații

Domeniul de calibrare 600 - 600
Lungimea fălcii 90
Mâner de material Plastic
Control cu o singură mână Da

Descriere

2-component plastic handle with pump lever and integrated release lever behind the rail up to 2,750 N clamping force (for EZXL). Toolless repositioning for spreading rubber-coated protective caps with cross prism for secure gripping of round, pointed and angular parts

Numerele articolelor

Cod Articol 6U360244
EAN 4008158041223
UBB 500713552700
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător EZXL60-9
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.