text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Chei combinate 11M 13 MM


Combination wrench, long type in metric sizes Standards: ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113 Material: High performance alloy steel Open end angle 15º with a slimmer head to get more accessibility Ring end angle 15º for knuckle clearance or better grip 12 points Dynamic-Drive Profile provides longer life for screws and nuts Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface For sizes 41 mm to 60 mm please see 1952M

Cod Articol
Lungime
Lățimea cheii la capătul deschis
Protecția suprafeței Alte
Model cu scântei scăzute Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet 13
Ambalat la 1

Specificații

Lungime 225
Lățimea cheii la capătul deschis 13
Protecția suprafeței Alte
Model cu scântei scăzute Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet 13
Număr de vârfuri 12

Descriere

Combination wrench, long type, metric

Numerele articolelor

Cod Articol L8040.013.001
EAN 7314151829186
UBB 203120378625
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 11M-13

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.