Bolţuri structurale
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
Bolţuri structurale
08753
08753.200.090
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
Assembly set for pressure vessels ISO 4014/4032 Oțel Zincat termic 5.6/5.2 M20X90
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
5.6/5.2
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M20
Lungime
90 mm
Clasă
5.6/5.2
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Filete
Filet metric
Info
Specific features of fasteners for pressure vessels:
Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from –10°C up to +300°C.
Meets the requirements of AD2000-W7, TRD106 and DIN 267-13
Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
90
m (max.)
18
P
2.5
s
30
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4014/4032
Numerele articolelor
Cod Articol
08753.200.090
EAN
8717077306776
UBB
500650923013
UNSPSC
31161620