Inele de fixare
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
Inele de fixare
51372
51372.100.001
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
Adjusting ring with slotted set screw DIN ≈705A Oțel inoxidabil A1 cu EN 27434 10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1
Info
Aceste inele reglabile de fixare sunt echipate cu știfturi ISO 7434 (DIN 553).
Inelele reglabile cu d
1
≤ 70 se livrează cu un singur știft de strângere, inele cu diametru mai mare sunt livrate cu 2 știfturi de strângere.cu EN 27434
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
10 mm
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1
Info
Aceste inele reglabile de fixare sunt echipate cu știfturi ISO 7434 (DIN 553).
Inelele reglabile cu d
1
≤ 70 se livrează cu un singur știft de strângere, inele cu diametru mai mare sunt livrate cu 2 știfturi de strângere.cu EN 27434
Dimensiuni
b (js14)
10
d1
10
d2 (h13)
20
d3
5
D (mm)
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈705-A
Numerele articolelor
Cod Articol
51372.100.001
EAN
8715492285263
UBB
950356472130
UNSPSC
31161807