Inele de fixare
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
Inele de fixare
37820
37820.280.001
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
Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705A Oțel prelucrabil Zincat cu ISO 4029 28
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Material
Oțel prelucrabil
Tratament suprafaţă
Zincat
Info
Aceste inele reglabile de fixare sunt echipate cu știfturi ISO 4029 (DIN 916).
Inelele reglabile cu d
1
≤ 70 se livrează cu un singur știft de strângere, inele cu diametru mai mare sunt livrate cu 2 știfturi de strângere.cu ISO 4029
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
28 mm
Material
Oțel prelucrabil
Tratament suprafaţă
Zincat
Info
Aceste inele reglabile de fixare sunt echipate cu știfturi ISO 4029 (DIN 916).
Inelele reglabile cu d
1
≤ 70 se livrează cu un singur știft de strângere, inele cu diametru mai mare sunt livrate cu 2 știfturi de strângere.cu ISO 4029
Dimensiuni
b (js14)
16
d1
28
d2 (h13)
45
d3
8
D (mm)
28
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈705-A
Numerele articolelor
Cod Articol
37820.280.001
EAN
8715492771834
UBB
950356739611
UNSPSC
31161807