Șuruburi EJOT formatoare de filet
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
Șuruburi EJOT formatoare de filet
67570
67570.022.010
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
Șuruburi pentru plastic EJOT cu cap rotund locaș PZ Oțel Zincat 2,2X10MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
2.2 mm
Lungime
10 mm
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet formator pentru plastic
Dimensiuni
D (mm)
2.2
dk (max.)
3.9
k (max.)
1.5
L (mm)
10
Nr. locaş cruce
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
67570.022.010
EAN
8712423025509
UBB
500656819546
UNSPSC
31161512