Șuruburi EJOT formatoare de filet
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
Șuruburi EJOT formatoare de filet
67580
67580.035.008
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
Șuruburi pentru plastic EJOT cu cap rotund cu flanșă locaș PH Oțel Zincat 3,5X8MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Flange head
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
3.5 mm
Lungime
8 mm
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Flange head
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet formator pentru plastic
Dimensiuni
D (mm)
3.5
dk (max.)
7
k (max.)
2.4
L (mm)
8
Nr. locaş cruce
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
67580.035.008
EAN
8712423038479
UBB
500656796447
UNSPSC
31161512