Șuruburi EJOT formatoare de filet
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
Șuruburi EJOT formatoare de filet
67586
67586.030.010
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
Șuruburi pentru plastic EJOT cu cap rotund cu flanșă locaș PZ Oțel Zincat, pasivat negru 3X10MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Flange head
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat, pasivat negru
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
3 mm
Lungime
10 mm
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Flange head
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat, pasivat negru
Filete
Filet formator pentru plastic
Dimensiuni
D (mm)
3
dk (max.)
6
k (max.)
2.1
L (mm)
10
Nr. locaş cruce
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
67586.030.010
EAN
8712423030756
UBB
500656864179
UNSPSC
31161512