Șuruburi EJOT formatoare de filet
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
Șuruburi EJOT formatoare de filet
67572
67572.022.005
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
Șuruburi pentru plastic cu cap rotund locaș TX Oțel Zincat 2,2X5MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
2.2 mm
Lungime
5 mm
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet formator pentru plastic
Dimensiuni
D (mm)
2.2
dk (max.)
4
k (max.)
1.5
L (mm)
5
Nr. Torx®
6
Locaş
6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
67572.022.005
EAN
8712423036666
UBB
500656829941
UNSPSC
31161512