Șuruburi EJOT formatoare de filet
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
Șuruburi EJOT formatoare de filet
67588
67588.030.020
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
Șuruburi pentru plastic cu cap rotund locaș TX, formatoare de filet Oțel Zincat 3X20MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
3 mm
Lungime
20 mm
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet formator pentru plastic
Dimensiuni
C (max.)
3.05
D (mm)
3
dk (max.)
5
k (max.)
1.95
L (mm)
20
Locaş
8
D (max.)
3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
67588.030.020
EAN
8712423031562
UBB
500656871422
UNSPSC
31161512