My Favorites
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
Șuruburi EJOT formatoare de filet
51809
51809.040.012
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
Șuruburi pentru plastic cu cap cu flanșă locaș TX Oțel inoxidabil A2 4X12MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Flange head
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
4 mm
Lungime
12 mm
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Flange head
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet formator pentru plastic
Dimensiuni
d1 (max.)
8
D (mm)
4
k (max.)
2.6
L (mm)
12
Nr. Torx®
20
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51809.040.012
EAN
8712423023741
UBB
500656811865
UNSPSC
31161512