Șuruburi EJOT formatoare de filet
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
Șuruburi EJOT formatoare de filet
51809
51809.035.012
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
Șuruburi pentru plastic cu cap cu flanșă locaș TX Oțel inoxidabil A2 3,5X12MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Flange head
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
3.5 mm
Lungime
12 mm
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Flange head
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet formator pentru plastic
Dimensiuni
d1 (max.)
7
D (mm)
3.5
k (max.)
2.4
L (mm)
12
Nr. Torx®
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51809.035.012
EAN
8712423023703
UBB
500656811527
UNSPSC
31161512