Șuruburi EJOT formatoare de filet
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
Șuruburi EJOT formatoare de filet
51815
51815.030.012
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
Șuruburi pentru plastic cu cap înecat locaș PZ, formatoare de filet Oțel inoxidabil A2 3X12MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
3 mm
Lungime
12 mm
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet formator pentru plastic
Dimensiuni
C (max.)
3.05
D (mm)
3
dk (max.)
5.5
k
1.5
L (mm)
12
Nr. locaş cruce
1
D (max.)
3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51815.030.012
EAN
8712423024243
UBB
500656816161
UNSPSC
31161512