Șuruburi EJOT formatoare de filet
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
Șuruburi EJOT formatoare de filet
51815
51815.035.006
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
Șuruburi pentru plastic cu cap înecat locaș PZ, formatoare de filet Oțel inoxidabil A2 3,5X6MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
3.5 mm
Lungime
6 mm
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet formator pentru plastic
Dimensiuni
C (max.)
3.55
D (mm)
3.5
dk (max.)
6.3
k
1.65
L (mm)
6
Nr. locaş cruce
1
D (max.)
3.47
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51815.035.006
EAN
8712423024274
UBB
500656799748
UNSPSC
31161512